VTDSD2500M3 VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ 三菱マテリアル 04678628

VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード04678628品番VTDSD2500M3
参考基準価格(税別)¥46,720販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

仕様●刃径(mm):25●溝長(mm):102●全長(mm):231●シャンク:MT3●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)●表面処理:バイオレットコーティング(V)●材質/仕上:高速度鋼(HSS)●コード番号:111-0641アズワン品番68-0491-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする