曜日別特売
1.5T 10K 50A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー 04678714

1.5T 10K 50A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー 04678714
1.5T 10K 50A フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー 04678714

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1枚注文コード04678714品番1.5T 10K 50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
適合
10K-50A
材質
ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
61
外径(Φmm)
104
寸法(縦×横)(mm)
2540×3810(最大)
pH
46123
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
50
最高使用温度(℃)
水系流体150、油系流体150、ガス系流体150
引張強度(MPa)
11≦F
密度(g/cm3)
1.5-1.7
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2
適合流体
水・海水・熱水
柔軟性
F≦12(No-Break)
圧縮率(%)
46220
復元率(%)
40Min
呼び圧力
10K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04678687
2021-07-20
用途: 配管整備
永大産業株式会社 様(製造業)

蒸気配管の整備に使用しました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。

対象商品 : 04678669
2021-04-10
用途: 配管の耐圧試験

通常に使えます。問題ないかと思います。ノンアスベストなので安心です。

対象商品 : 04678669
2020-07-15
用途: 配管の接合に利用
サービス業

安価で材質もよさそうです。
特に気になった事はありません。

対象商品 : 04678617
2019-03-18
用途: 2輪車マフラーの接続ガスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジボルトの穴を開ける際、ガスケットパンチャーを使うとパッキンが割れてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする