7309 BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック 富士グローブ 04678865

7309 BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック 富士グローブ 04678865
7309 BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック 富士グローブ 04678865
7309 BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック 富士グローブ 04678865

BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0492-03
内容量1ケース(12パック×10双)注文コード04678865品番7309
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。

仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:黒アズワン品番68-0492-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする