151160 ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所 04678951

151160 ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所 04678951
151160 ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所 04678951
151160 ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所 04678951

ステンレス製角型ムッフ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番68-0492-12
内容量1個注文コード04678951品番151160
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。

仕様●材質:SUS304●適合パイプ径:Φ6~Φ13●サイズ:21×21×48(ネジを除く)●RoSH2対応品(2023年12月時点)アズワン品番68-0492-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする