曜日別特売
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206

RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206
RC633GR 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス 04679206

液体用カラーロール RC633シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0492-44
内容量1巻注文コード04679206品番RC633GR
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。

仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤アズワン品番68-0492-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする