USB-R3706BK 埋込USB給電用コンセント USB-R3706シリーズ TERADA(寺田電機製作所) 04679441

埋込USB給電用コンセント USB-R3706シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:ブラック●USBポート:1口(TYPE-C)●定格出力:DC5.0V 3.0A / DC9V 2.0A / DC12V 1.5A●定格入力:100V 0.6AMAX注文コード04679441品番USB-R3706BK
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

1ポートで小型サイズのため、場所を問わず配置が可能。USBコネクタの挿抜回数は業界最高クラス10,000回保証。

仕様●色:ブラック●USBポート:1口(TYPE-C)●定格出力:DC5.0V 3.0A / DC9V 2.0A / DC12V 1.5A●定格入力:100V 0.6AMAXアズワン品番68-0493-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする