曜日別特売
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352

 

69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352
69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位 日本製紙クレシア 04680352

プロテクガードニトリルグローブ/小箱単位

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
手の平幅(cm)10.8
内容量1箱注文コード04680352品番69292 ブラッククロスグリップニトリルL 100P
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。
グローブ全体に施された十字エンボス加工により優れたグリップ性能を発揮。
独自製法によりやわらかな装着感を実現、快適性と実用性を両立。
高い強度と伸縮性。
内面処理により装着がスムーズ。
食品衛生法規格試験適合。
RoHS指令適合。
ラテックスフリー、パウダーフリー。

用途
薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に
各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に
自動車整備、土木建築、DIY作業に
食品製造、調理作業に
試験・分析作業に
部品の組み立てや、ピッキング作業に
グリス、オイルなど油を用いた作業に
長さ(mm)
245
手の平幅(cm)
10.8
厚さ(mm)
手のひら:0.25、指先:0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする