曜日別特売
69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱 日本製紙クレシア 04680397

 

69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱 日本製紙クレシア 04680397
69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱 日本製紙クレシア 04680397
69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱 日本製紙クレシア 04680397
69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱 日本製紙クレシア 04680397
69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱 日本製紙クレシア 04680397

プロテクガードニトリル化学防護手袋/小箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
手の平幅(cm)8.5
内容量1箱注文コード04680397品番69281 ニトリルカガクボウゴテブクロロングS
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。
全長290mmロングタイプ、手首の上までしっかりフィット。
高い強度と伸縮性。
内面処理により装着がスムーズ。
指先エンボス加工でつかみやすい。
食品衛生法規格試験適合。
RoHS指令適合。
ラテックスフリー、パウダーフリー。

用途
薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に
各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に
ビルメンテナンス、洗浄作業、清掃等を水を使う作業に
食品製造、調理作業に
試験・分析作業に
部品の組み立てや、ピッキング作業に
グリス、オイルなど油を用いた作業に
手の平幅(cm)
8.5
長さ(mm)
290
厚さ(mm)
手のひら:0.12、指先:0.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする