MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム シールドコレットER
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
把握径(Φmm)
15.0h6
3.0h6
4.0h6
5.0h6
6.0h6
7.0h6
8.0h6
9.0h6
10.0h6
11.0h6
12.0h6
13.0h6
14.0h6
15.0h6
16.0h6
17.0h6
18.0h6
19.0h6
20.0h6
規格
ER25
ER11
ER16
ER20
ER25
ER32
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04684692
品番
MRA-ERC25.1500C
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
最大7MPaのクーラント圧に対応しています。
芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
トラスコ品番
167-4835
全長(mm)
34
規格
ER25
把握径(Φmm)
15.0h6
外径(mm)
26
テーパー
本体:16°(片角8°)
RoHS指令(10物質対応)
対応