代表画像
Elesa
スリーアームノブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04686180
品番
TAK100
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
トラスコ品番
805-9351
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、インサート:SUM22L 黒染め
穴径(Φmm)
ボス/8
外径(mm)
100
穴深さ(mm)
ボス/30
ノブ高さ(mm)
47