曜日別特売

スリーアームノブ

スリーアームノブ - Elesa

指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。

トラスコ品番
805-9351
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、インサート:SUM22L 黒染め
穴径(Φmm)
ボス/8
外径(mm)
100
穴深さ(mm)
ボス/30
ノブ高さ(mm)
47
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04686180TAK100
¥3,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする