曜日別特売
ASF-125A ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ 中興化成工業 04688358

ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0514-70
内容量1巻注文コード04688358品番ASF-125A
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高強度・高伸度のフッ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。ASF-116(MX)よりコシを強くし、さらに引張強度と耐熱性を向上させた製品です。

仕様●厚み:0.1mm●幅:50mm●長さ:33m●材質:高強度・低伸度PTFEフィルム/シリコーン系粘着剤●引張強さ:250N/25mm●伸び:60%●破壊電圧:12KV●最高使用温度:250℃アズワン品番68-0514-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする