Minimo
クランプヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04689181
品番
MX52
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
用途
バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。
付属品
KP-032(Φ3.0コレット)
トラスコ品番
852-1767
全長(mm)
70.5
タイプ
クランプヘッド
外径(Φmm)
ホルダー部/26
外径(mm)
26
適合モーター
Ver.3モーター全て