MRA-ERC16.0900C ERコレットシステム シールドコレットER MRA(ムラキリアルアドバンス) 04689777

ERコレットシステム シールドコレットER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
把握径(Φmm)9.0h6
規格ER16
内容量1個注文コード04689777品番MRA-ERC16.0900C
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

最大7MPaのクーラント圧に対応しています。
芯振れ精度5μmの高精度UP級です。

トラスコ品番
167-4806
全長(mm)
27.5
規格
ER16
把握径(Φmm)
9.0h6
外径(mm)
17
テーパー
本体:16°(片角8°)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする