ヨシタケ
ストレーナ SY-40 SY-40シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04693599
品番
SY-40 60メッシュ 125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
濾過面積を大きくした高流量のマリン型
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0453-82