曜日別特売
SY-40 100メッシュ 40A ストレーナ SY-40 SY-40シリーズ ヨシタケ 04693721

ストレーナ SY-40 SY-40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04693721品番SY-40 100メッシュ 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700

濾過面積を大きくした高流量のマリン型

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:100メッシュ●接続:JIS10KFFアズワン品番68-0453-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする