曜日別特売
24252100 カラーライン回診車 松吉医科器械 04694476

カラーライン回診車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
671-3000
注文コード
04694476
品番
24252100
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。
MY-CL200P、MY-CL200Bは四方手摺付。
MY-CL205P、MY-CL205Bは四方手摺付、ワイドタイプ。

トラスコ品番
671-3000
色
ピンク
間口(mm)
600
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする