曜日別特売
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171

SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171
SM102REP 16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ スリーライン 04696171

16.5cm 深皿 身 ペタロ SM102REPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード04696171品番SM102REP
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

熱風式再加熱対応 メラミンエックス、丈夫で耐久性に優れるメラミン樹脂材料です。長時間の高温加熱でも変色しにくいメラミン樹脂です。身蓋がしっかり合わさり最適な再加熱ができます。最適な加熱ができるよう形状をそれぞれ工夫しています。カートの出し入れがしやすいよう全高を低くしています。洗浄・収納・保管時に安定して積み重ねができます。熱風再加熱に対応した自助食器です。視認性の良いデザインで食欲のわくシリーズです。かまずに飲み込めるやわらかい料理の形態食に適しています。色鮮やかな絵柄が料理を引き立て美味しく見せます。縁のリムは手で安定して押さえられ持ちやすい形状です。料理がすくいやすいよう立ち上がり形状にしています。底面にすべり止めのシリコーンゴムを取り付けています。※主食(ご飯・お粥)は後付けでの提供になります。ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。

仕様●色:ペタロ●サイズ(mm):165×35●材質:メラミンX 耐熱耐変色メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):61●容量:200cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用不可※●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。●※熱風再加熱機器・スチコンなどを使用する場合は、使用方法に条件がありますので、スリーライン社までお問い合わせください。アズワン品番68-0523-11
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする