SM101FLG 18cm 深皿 身 フレア SM101シリーズ スリーライン 04697108

SM101FLG 18cm 深皿 身 フレア SM101シリーズ スリーライン 04697108
SM101FLG 18cm 深皿 身 フレア SM101シリーズ スリーライン 04697108
SM101FLG 18cm 深皿 身 フレア SM101シリーズ スリーライン 04697108

18cm 深皿 身 フレア SM101シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード04697108品番SM101FLG
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ユニバーサルデザイン、高齢者の方や体の不自由な方にもやさしく使い心地の良いユニバーサルデザインを取り入れたアメニティコレクションシリーズ。持ちやすい工夫や食べやすさ、すくいやすさ、機能性、視認性などさまざまな視点から検証を行い、デザインに反映させています。すくいやすさ、ゆるやかなアール形状で料理を寄せやすく、すくいやすい立ち上がりにしています。つかみやすい蓋、花びらをイメージしたつまみは蓋を開ける時にもしっかり指でつかめます。滑り止め加工、底面にシリコーンゴムによる滑り止め加工も承ります。スタッキング、積み重ねしやすい形状設計。安定したスタッキングが可能です。明るい配色の絵柄に、おいしさはもちろん元気までわいてきそうです。食事をいっそう楽しいものにします。
シリコーンゴムは受注生産です。詳しくはお問い合せください。

仕様●色:フレア●材質:シリコーンゴム●耐熱温度:200℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼自助食器に使用しているすべり止めのシリコーンゴムは長期間の使用で剥落することがあります。●▼スプーンのさじ部分は食品による色素が付着することがありますので、喫食後に長時間放置しないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0527-87
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする