M-495SRA 20cm 正角皿 更紗 M-495SRAシリーズ スリーライン 04697476

M-495SRA 20cm 正角皿 更紗 M-495SRAシリーズ スリーライン 04697476
M-495SRA 20cm 正角皿 更紗 M-495SRAシリーズ スリーライン 04697476
M-495SRA 20cm 正角皿 更紗 M-495SRAシリーズ スリーライン 04697476

20cm 正角皿 更紗 M-495SRAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード04697476品番M-495SRA
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

伝統的な蛸唐草模様をモチーフに、どんな料理にもマッチする、特徴的なデザインをあしらいました。

仕様●色:更紗●サイズ(mm):200×200×35●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0528-81
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする