スリーライン
20cm 正角皿 M-495シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1ケース(50個)
注文コード
04697677
品番
M-495HYU
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
艶を抑えたマットコーティング仕様です。
シンプルな風合いとサイズバリエーションで、様々な食のシーンで活躍します。
仕様
●色:白釉●サイズ(mm):200×200×35●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
アズワン品番
68-0558-33
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。