曜日別特売
M-115WA 飯碗 身 WABI 120×60mm M-115WAシリーズ スリーライン 04698201

M-115WA 飯碗 身 WABI 120×60mm M-115WAシリーズ スリーライン 04698201
M-115WA 飯碗 身 WABI 120×60mm M-115WAシリーズ スリーライン 04698201

飯碗 身 WABI 120×60mm M-115WAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(100個)
内容量1ケース(100個)注文コード04698201品番M-115WA
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

どこか懐かしさのある〈わび〉シリーズ。落ち着いた中にちょっとした華やぎを感じさせます。和風に洋風にと幅広くご利用いただけます。環境配慮型食器「ハイブリッドメラミン」、CO2をはじめとする温暖化ガスの排出量が増え、地球が温かくなり、気候変動や生態系に影響を与えている「地球温暖化問題」。ハイブリッドメラミンとは、森林資源を大量に消費する木材パルプの使用をなくして、非木材である竹やバガスなどを利用した環境配慮型メラミン食器です。一般的にメラミン食器の成形材料は、25~30%の木材パルプが充填されています。ハイブリッドメラミンは、その木材パルプの代わりに、サトウキビを絞ったあとの残渣のバガス、成長力が早い竹の繊維など、非木材繊維を使用していますので、資源の有効活用からも役立っている食器と言えます。

仕様●色:わび●サイズ(mm):120×60●材質:ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混錬メラミン●蓋をした時の組み高さ(mm):86●容量:350cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0560-13
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする