M-29EA 30cm 長角皿 緑翠 M-29EAシリーズ スリーライン 04698219

M-29EA 30cm 長角皿 緑翠 M-29EAシリーズ スリーライン 04698219
M-29EA 30cm 長角皿 緑翠 M-29EAシリーズ スリーライン 04698219

30cm 長角皿 緑翠 M-29EAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード04698219品番M-29EA
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

仕様●色:緑翠●サイズ(mm):300×129×18●材質:ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混錬メラミン●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0531-28
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする