F21104MAS スープボール 蓋 マスタード F21104MASシリーズ スリーライン 04698761

F21104MAS スープボール 蓋 マスタード F21104MASシリーズ スリーライン 04698761
F21104MAS スープボール 蓋 マスタード F21104MASシリーズ スリーライン 04698761

スープボール 蓋 マスタード F21104MASシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード04698761品番F21104MAS
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鮮やかな辛子色の生地で、メニュー映えする無地食器シリーズです。カレーなどの着色が目立ちにくいのも特徴です。ベースは砂目状に粒子を混ぜています。

仕様●色:マスタード●サイズ(mm):106×29●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0534-43
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする