仕様●温冷配膳車対応●色:ホワイト●サイズ(mm):158×33●材質:高比重PP樹脂(高比重ポリプロピレン)●対応商品の型番:A-2/G-173/G-478/J-215/M-2/M-452/M-603/MT-178/SF-78●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●留意点●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0567-93