G-710KYU 盛鉢 黒釉 G-710KYUシリーズ スリーライン 04700091

G-710KYU 盛鉢 黒釉 G-710KYUシリーズ スリーライン 04700091
G-710KYU 盛鉢 黒釉 G-710KYUシリーズ スリーライン 04700091

盛鉢 黒釉 G-710KYUシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)
内容量1ケース(20個)注文コード04700091品番G-710KYU
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

焼きたて、揚げたてのおかず、野菜をたくさん使った和そうざい、サラダなどの盛込みに。鍋料理にも欠かせないアイテムも豊富にご用意しています。

仕様●色:黒釉●サイズ(mm):300×50●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:1800cc●対応カバー:フードカバー ホワイト 316×37mm(品番P-214)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):83●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0569-42
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする