K-8818G アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業 04700286

代表画像

K-8818G アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業 04700286
K-8818G アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業 04700286

アルミ配合PPすだれ コバルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
トラスコ品番
671-6699
注文コード
04700286
品番
K-8818G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

アルミ配合の特殊パイプを使用した国産プラスチックすだれです。

用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
トラスコ品番
671-6699
長さ(mm)
1800
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
色
グリーン
遮光率(%)
84
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする