仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):85×95●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:260cc●対応カバー:小鉢用カバー 透明(品番P-221)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):118●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0571-03