曜日別特売
YS-201MBK 松花堂弁当 身・蓋 小 黒フチ朱 YS-201MBKシリーズ スリーライン 04700538

YS-201MBK 松花堂弁当 身・蓋 小 黒フチ朱 YS-201MBKシリーズ スリーライン 04700538
YS-201MBK 松花堂弁当 身・蓋 小 黒フチ朱 YS-201MBKシリーズ スリーライン 04700538

松花堂弁当 身・蓋 小 黒フチ朱 YS-201MBKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)
内容量1ケース(20個)注文コード04700538品番YS-201MBK
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

松花堂弁当は、「弁当箱」の代名詞。使いやすさと美しさには定評があります。江戸初期の茶人・松花堂昭乗の作といわれています。

仕様●色:黒フチ朱●サイズ(mm):265×265×60●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0571-79
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする