曜日別特売
THP-8B 8.5 寸旬彩弁当 身・蓋 THP-8シリーズ スリーライン 04700669

THP-8B 8.5 寸旬彩弁当 身・蓋 THP-8シリーズ スリーライン 04700669
THP-8B 8.5 寸旬彩弁当 身・蓋 THP-8シリーズ スリーライン 04700669
THP-8B 8.5 寸旬彩弁当 身・蓋 THP-8シリーズ スリーライン 04700669
THP-8B 8.5 寸旬彩弁当 身・蓋 THP-8シリーズ スリーライン 04700669

8.5 寸旬彩弁当 身・蓋 THP-8シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様●色:ブルー内黒●サイズ(mm):260×260×69●材質:超耐熱ABS樹脂●耐熱温度:110℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼超耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、消毒保管庫の熱風吹き出し口付近に置くと変形を起こします。表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。注文コード04700669品番THP-8B
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

旬を彩る四季折々の食材たち。「旬彩弁当」は松花堂弁当の形と雰囲気をそのままに、さらに使いやすくなりました。省スペースのスタッキング、身の積み重ねは従来の半分以下。厨房室の収納スペースを効率よくお使いいただけます。安定したスタッキング、蓋をしたまま重ねても横ずれすることがありません。移動時にも安心です。交互のスタッキング、身は交互に積み重ねることができますので、盛り付け時にも効率的です。

仕様●色:ブルー内黒●サイズ(mm):260×260×69●材質:超耐熱ABS樹脂●耐熱温度:110℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼超耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、消毒保管庫の熱風吹き出し口付近に置くと変形を起こします。表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0542-81
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする