曜日別特売
N-08BK 8寸角切システム弁当 身・蓋 身黒 蓋朱縁黒 N-08BKシリーズ スリーライン 04701107

N-08BK 8寸角切システム弁当 身・蓋 身黒 蓋朱縁黒 N-08BKシリーズ スリーライン 04701107
N-08BK 8寸角切システム弁当 身・蓋 身黒 蓋朱縁黒 N-08BKシリーズ スリーライン 04701107

8寸角切システム弁当 身・蓋 身黒 蓋朱縁黒 N-08BKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード04701107品番N-08BK
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

バリエーション豊富な中子の組み合わせにより、行事食はもちろんのこと多用途にご利用いただけます。

仕様●色:総黒●サイズ(mm):247×110×50●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0543-07
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする