DESCO
掃除機用ホース、
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04701108
品番
SV-SH51
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
497シリーズ掃除機用127cmホースです。
用途
消耗品の交換に。
トラスコ品番
568-6569
直径(Φcm)
ホース:3.5
長さ(cm)
最大457
耐静電気放電
静電気拡散性:1×10の6乗~1×10の10乗Ω