曜日別特売
HP-1WP 角鉢 ホワイトパール HP-1WPシリーズ スリーライン 04702550

HP-1WP 角鉢 ホワイトパール HP-1WPシリーズ スリーライン 04702550
HP-1WP 角鉢 ホワイトパール HP-1WPシリーズ スリーライン 04702550

角鉢 ホワイトパール HP-1WPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
内容量1袋(80個)注文コード04702550品番HP-1WP
参考基準価格(税別)¥178,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

モダンな色使いとエッジの効いたデザインが好評の「スクエア」。

仕様●色:ホワイトパール●サイズ(mm):115×115×33●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0543-89
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする