58002001 スティック型床洗浄機 ドリフト ニルフィスク 04702989

スティック型床洗浄機 ドリフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04702989
品番
58002001
参考基準価格(税別)¥591,700販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800

ニルフィスクドリフトは狭いスペースの清掃を快適に実行できます。
特許取得済みの、S-Motionテクノロジーを搭載したスティック型床洗浄機です。
手の届きにくい場所、角や隅、設備類の周囲などの床洗浄(水洗いと乾燥)に最適です。
独自設計のヘッドと首振り機構、S字ハンドルとスピンハンドルにより、どなたでも簡単に操作することができます。
平形ヘッドにより、仕切り版の下や家具の下5センチの隙間も清掃可能です。
ヘッドには面取りしたエッジ部分を設けることにより、角や隅の洗い残しを防ぎます。
入り組んだ水回りも、楽に清掃可能です。
独特のハンドル設計により、最低限の労力で効率的な曲線清掃が可能です。

付属品
25.2Vリチウムイオンバッテリー(58002020) 、充電器(58002030)、マグネット式パッド台(58002028)、パッド(58002029)
トラスコ品番
708-3684
幅(mm)
230
高さ(mm)
1485
奥行(mm)
430
消費電力(W)
120
電源
25.2Vリチウムイオンバッテリー
清掃幅(集塵幅)(mm)
390
騒音値(dB)
70
連続使用時間(時間)
1.25
清掃能力(m2/h)
1644
水タンク容量(L)
洗浄水タンク:2.5、汚水タンク:2.8
充電時間(時間)
1.5
パッド幅(mm)
430
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする