N55FKHT-2006-I 防音ボックス屋内 ヤマダコーポレーション 04703506

防音ボックス屋内

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
389-9036
注文コード
04703506
品番
N55FKHT-2006-I
参考基準価格(税別)¥2,620,000販売価格(税込)¥2,527,800
販売価格(税別)
¥2,298,000

防音ボックスはファンの騒音を軽減するもので、防音材にはグラスロンウールGW-420(K-40)を使用し効果は約10db得られます。

トラスコ品番
389-9036
周波数(Hz)
ファン周波数:60
ダクト径(Φmm)
223
箱寸法(mm)
W1280×D1185×H1290
取付ファン
5500KHTファン
設置場所
屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする