神王工業
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
HEX2201000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04705701
品番
HEX2201000
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。
高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1028mmまでの豊富なラインナップ。
全長(mm)
1000
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
880
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13