HEX2501000 ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業 04705746

HEX2501000 ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業 04705746
HEX2501000 ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業 04705746
HEX2501000 ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業 04705746
HEX2501000 ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業 04705746

ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプHEX2501000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04705746
品番
HEX2501000
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。
高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1030mmまでの豊富なラインナップ。

全長(mm)
1000
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
880
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする