神王工業
ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長280mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04705798
品番
HEX2150280
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先は2枚刃で口径、全長ともに豊富なサイズランナップ。
強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。
全長(mm)
280
刃先径(Φmm)
21.5
有効長(mm)
160
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13