曜日別特売

ドリルチャック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●全長(mm):34●幅(mm):21●重量(g):44●ツメ収納時(mm):28.5●セット内容:チャックハンドル注文コード04707608品番4mm A
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。チャックハンドルは付属しております。
精密A級 振れ精度 0.08mm以下。良質な素材と。精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。

仕様●全長(mm):34●幅(mm):21●重量(g):44●ツメ収納時(mm):28.5●セット内容:チャックハンドルアズワン品番68-0607-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする