D-60-150L エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Dシリーズ TAG BUR 04708640

エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):158●刃長(mm):8●径(mm):9.5注文コード04708640品番D-60-150L
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):158●刃長(mm):8●径(mm):9.5アズワン品番68-0614-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする