曜日別特売
E-80-150L エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Eシリーズ TAG BUR 04708710

エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):172●刃長(mm):22●径(mm):12.7注文コード04708710品番E-80-150L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):172●刃長(mm):22●径(mm):12.7アズワン品番68-0614-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする