曜日別特売
FD-60-150L エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Fシリーズ TAG BUR 04708746

エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):169●刃長(mm):19●径(mm):9.5注文コード04708746品番FD-60-150L
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):169●刃長(mm):19●径(mm):9.5アズワン品番68-0614-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする