曜日別特売
G-80-150L エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Gシリーズ TAG BUR 04708807

エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Gシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):175●刃長(mm):25●径(mm):12.7注文コード04708807品番G-80-150L
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):175●刃長(mm):25●径(mm):12.7アズワン品番68-0614-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする