D-30-50L ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング TAG BUR 04708929

ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):50●刃長(mm):2.8●径(mm):3注文コード04708929品番D-30-50L
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):50●刃長(mm):2.8●径(mm):3アズワン品番68-0614-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする