曜日別特売
CD-10TN チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Cシリーズ TAG BUR 04709480

チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):50●刃長(mm):12.7●径(mm):6.3注文コード04709480品番CD-10TN
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):50●刃長(mm):12.7●径(mm):6.3アズワン品番68-0615-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする