曜日別特売
7/26より値下げ!現場を応援
20-DNW 100A ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴ 04716401

ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):68●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:FCD-S●シート材料:NBR
注文コード
04716401
品番
20-DNW 100A
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)値下げ
87,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):68●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:FCD-S●シート材料:NBR
アズワン品番
68-0624-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする