曜日別特売
16-DG-N 20A ダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ 東洋バルヴ 04716805

ダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ16-DG-N 20A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):85●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42
注文コード
04716805
品番
16-DG-N 20A
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

アズワン品番
68-0624-75
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):85●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする