タンガロイ
チップ APMT07/09/12-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
GH330
AH120
AH140
GH330
T3130
厚さ(mm)
4.76
3.18
3.97
4.76
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04717142
品番
APMT120408PN-MJ GH330
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
鋼・鋳鉄用
材質
GH330
厚さ(mm)
4.76
トラスコ品番
349-4012
形状
平行四辺形85°
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法s(mm)
4.76
寸法R(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります