曜日別特売

バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は呼び径・ハンドル形状など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
8
ハンドル形状
横形ギア式
注文コード
04718616
品番
10ALM-N-GUF 200A
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

深まる信頼・拡がるバリエーション

呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
ハンドル形状
横形ギア式
アズワン品番
68-0626-57
仕様
●面間寸法(mm):60●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:FKM●弁体材質:SCS13
材質(本体)
ADC12
接続方式
ウェハー形
使用流体
水、空気、圧縮窒素ガス
バルブ種類
バタフライバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする