- トレボン乳剤 三井化学アグロ 04722996

トレボン乳剤

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード04722996品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水稲、野菜、花、樹木類の幅広い作物の害虫防除に活用できます。

毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)16758有効成分エトフェンプロックス20.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物稲、小麦、かんきつ、キャベツ、はくさい、だいこん、ねぎ、レタス、すいか、メロン、なす、ピーマン、オクラ、きゅうり、にがうり、かぼちゃ、トマト、さやえんどう、実えんどう、さやいんげん、えだまめ、未成熟ささげ、とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、さといも、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)、だいず、あずき、しょうが、葉しょうが、ふき、てんさい、モロヘイヤ、うど、あしたば、茶、たばこ、樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く)、つつじ類、ポインセチア、ソテツ、宿根かすみそう、りんどう、きく、カーネーション、ゆり、トルコギキョウ、水田作物、畑作物(休耕田)、せり、せり(水耕栽培)、みずいも適合病害虫コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、イネドロオイムシ、イナゴ類、カメムシ類、イネミズゾウムシ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、ワタアブラムシ、マメノメイガ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ、アワノメイガ、アワヨトウ、ナカジロシタバ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、ノメイガ類、アザミウマ類、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、タバコガ、ケムシ類、シャクトリムシ類、オビカレハ、ツツジグンバイ、クロマダラソテツシジミ、ヒラズハナアザミウマ、オキナワイナゴモドキ剤形乳剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 家庭菜園の害虫消毒
その他業種

公園などの公共施設の樹木にも使われ、安全性が高いとされている。
枝豆、トウモロコシ、そら豆、大根など広範囲に害虫の防除に使用して効果を発揮している。

対象商品 : 04722996
2025-10-21
用途: 野菜の虫食い
農・林・水産業

トレボンはいろんな野菜に使用できるので、とても重宝しています。今年は虫が大変多くて、野菜の葉が穴だらけで他の薬を使ってみましたが、合わないのか次から次へ穴が増えています。以前効果があったトレボンが届いたので、早速使用します。

2025-10-30
用途: 野菜の防除作業に
農・林・水産業

野菜につく害虫退治にもってこい。効果バツグンですね。

2025-01-05
用途: 葉物野菜の殺虫剤として

昨年も晩秋まで高い気温が続きモンシロチョウの成虫の飛翔が続き産卵・幼虫の羽化により白菜をはじめとした野菜が食害にあい収穫に多大な影響が出ました。広範囲の作物に対して登録がのある本品を今年はうまく使っていきたいと思います。

対象商品 : 04722996
2024-11-24
用途: 害虫駆除

九州で繁殖しているキオビエダシャク対策に購入。定期的に散布するのが理想。繁殖期に2度ほど散布したら激減。効果ありです。繁殖期前に使用すべきですね。

対象商品 : 04722996
2023-10-12
用途: 白菜の心食い虫の駆除及び予防
山田農園農・林・水産業

結球前の早い段階で心食い虫の被害が始まったので、駆除するために散布したところ、被害が止まり早期に効果が現れました。

3が参考にしています
対象商品 : 04722996
2024-06-09
用途: 消毒
製造業

今回初めて購入します。トウモロコシに使ってみようと思います。

対象商品 : 04723005
2023-05-15
用途: 構内植栽の毛虫など害虫駆除

桜や柿の葉に大量に発生した毛虫の駆除に効果てきめん!一度の散布で全滅させることが出来て非常にありがたい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする